Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Erlenmeyerkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand | Avantor

Erlenmeyerkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand

50 ml, 90 mm, 51 mm, 22 mm
Artikelnr. BRND92717
Anbieter:   Brand
Erlenmeyerkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand
Artikelnr. BRND92717
Anbieter:  Brand
Erlenmeyerkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand
Erlenmeyerkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand

50 ml, 90 mm, 51 mm, 22 mm

Preis
104,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents

Borosilikatglas 3.3, klar.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit

Volume graduations and labelling area.

Zertifizierung: ISO 1773 Enghals (außer 200 ml und 300 ml)
DIN ISO 24450 Weithals (außer 25 ml, 200 ml, 300 ml und 2000 ml).

Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    51 mm
  • Kapazität:
    50 ml
  • Höhe:
    90 mm
  • Hals A-Ø:
    22 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.