Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Backenbrecher BB 100, BB 200 und BB 300

Backenbrecher BB 100, BB 200 und BB 300

BB 200 mit Brechbacken aus Manganstahl und Platten aus Edelstahl, für Netzanschluss 400 V (3-phasig), 50 Hz
  411-2250
Backenbrecher BB 100, BB 200 und BB 300
  411-2250
Backenbrecher BB 100, BB 200 und BB 300
Backenbrecher BB 100, BB 200 und BB 300

BB 200 mit Brechbacken aus Manganstahl und Platten aus Edelstahl, für Netzanschluss 400 V (3-phasig), 50 Hz

 
21 970,00 €
   
1 * 1 ST
 

Stabile und leistungsstarke Backenbrecher, die speziell für die chargenweise oder kontinuierliche Probenvorbereitung harter und spröder Materialien konzipiert wurden. Die Zerkleinerer eignen sich für Anwendungen in den Bereichen Baumaterial, Mineralogie, Metallurgie, Keramik und Umweltanalytik. Die zerkleinerte Probe wird in einem abnehmbaren Auffangbehälter aus Edelstahl gesammelt. Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören ein rückspritzsicherer Trichter, ein Sicherheitsschalter und eine Bremse für sofortiges Unterbrechung, wenn das Gerät geöffnet wird.

  • Hohe Durchsatz- und Zerkleinerungsrate
  • Der Brechraum ist über schnell zu lösende Klemmen gut zugänglich, leicht zu reinigen und ermöglicht ein unkompliziertes Auswechseln der Brechbacken.
  • Kontinuierliche Spalteinstellung mit analoger Skala zum problemlosen Einstellen der Feinheit und für eine einfache Reproduzierbarkeit
  • Brechbacken in 4 Werkstoffen erhältlich
  • Anschluss für Staubextraktion

* Depending on feed material and instrument configurations/settings

Ordering information: Brechbacken und Schleißbleche sind auf Anfrage auch in anderen Werkstoffen erhältlich.

Delivery information: Brechbacken, Schleißbleche und Auffangbehälter aus Edelstahl sind im enthalten.

Caution: * Abhängig von Probenmaterial und Instrumentenkonfiguration/-einstellungen

 
  • Bezeichnung:
    BB 200 mit Brechbacken aus Manganstahl und Platten aus Edelstahl, für Netzanschluss 400 V (3-phasig), 50 Hz
  • Seq:
    09
  • Endfeinheit:
    Bis 2 mm*
  • Cat. No.:
    411-2250
  • B×T×H mit Untergestell:
    450×1160×900 mm
  • Modell:
    BB 200
  • Aufgabekorngröße:
    <90 mm*
  • Durchsatz:
    Bis zu 300 kg/h*
  • Stromaufnahme:
    1500 W
  • Stromversorgung:
    400 V (3-phasig), 50 Hz oder 230 V, 50 Hz
  • Spalteinstellung:
    0 bis 30 mm
  • Gewicht:
    ~300 kg
Accessories

 

  •  
    Bezeichnung
    Für
     
     
  • RETS22.048.0021
    Spare breaking jaws, tungsten carbide
    BB 300
       
    1 * 4 ST - 28 710,00 €

 

  •  
    Bezeichnung
    Für
     
     
  • 413-0006
    Ersatzbacken, Manganstahl
    BB 200
       
    1 * 1 PAAR - 1 460,00 €

 

  •  
    Bezeichnung
    Für
     
     
  • RETS22.711.0004
    Wearing plates stainless steel, 1 pair
    BB 300
       
    1 * 1 ST - 2 200,00 €

 

  •  
    Bezeichnung
    Für
     
     
  • RETS22.048.0008
    Spare breaking jaws, stainless steel
    BB 300
       
    1 * 1 ST - 3 510,00 €

 

  •  
    Bezeichnung
    Für
     
     
  • RETS22.048.0007
    Spare breaking jaws, manganese steel
    BB 300
       
    1 * 1 ST - 2 460,00 €

 

  •  
    Bezeichnung
    Für
     
     
  • RETS22.711.0003
    Wearing plates stainless steel, 1 pair
    BB 200
       
    1 * 2 ST - 1 000,00 €

 

  •  
    Bezeichnung
    Für
     
     
  • RETS22.048.0006
    Spare breaking jaws, tungsten carbide
    BB 200
       
    1 * 1 PAAR - 15 450,00 €

 

  •  
    Bezeichnung
    Für
     
     
  • RETS22.048.0005
    Spare breaking jaws, stainless steel
    BB 200
       
    1 * 1 PAAR - 2 180,00 €

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.