Messzylinder
500 ml, 5 ml, 360 mm, 5,00 ± ml
Artikelnr. 612-4312
Anbieter: VITLAB
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, transparent, hohe Form, autoklavierbar, Klasse B.
- Justiert auf „ln“
- Sechskantfuß, mit Ausguss
- Erhabene blaue Skala und Ringmarken an den Hauptpunkten
Certifications: DIN 12681 / ISO 6706
Spezifikationen
- Kapazität:500 ml
- Höhe:360 mm
- Teilung:5 ml
- Toleranz:5,00 ± ml



