Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Messzylinder | Avantor

Messzylinder

2000 ml, 20,0 ml, 531 mm, 20,0 ± ml
Artikelnr. 612-4067
Anbieter:   KARTELL
Messzylinder
Artikelnr. 612-4067
Anbieter:  KARTELL
Messzylinder
Messzylinder

2000 ml, 20,0 ml, 531 mm, 20,0 ± ml

Preis
50,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PP, durchscheinend, hohe Form.

  • Mit Ausguss, Sechskantfuß und blauer Graduierung
  • Autoklavierbar bei +121 °C, beim kontinuierlichen Einsatz temperaturbeständig bis +100 °C

ISO 6706, BS 5404 Part 2

Zertifizierung: ISO 6706, BS 5404 Teil 2

Dokumente

Spezifikationen
  • Kapazität:
    2000 ml
  • Höhe:
    531 mm
  • Teilung:
    20,0 ml
  • Toleranz:
    20,0 ± ml
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.