Messzylinder
50 ml, 1,0 ml, 199 mm, 1,0 ± ml
Artikelnr. 612-4062
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, durchscheinend, hohe Form.
- Mit Ausguss, Sechskantfuß und blauer Graduierung
- Autoklavierbar bei +121 °C, beim kontinuierlichen Einsatz temperaturbeständig bis +100 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
: ISO 6706, BS 5404 Teil 2
Spezifikationen
- Kapazität:50 ml
- Höhe:199 mm
- Teilung:1,0 ml
- Toleranz:1,0 ± ml



