Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Messzylinder

25 ml, 0,5 ml, 195 mm, 0,5 ± ml
Artikelnr. 612-4061
Anbieter:   KARTELL
Messzylinder
Artikelnr. 612-4061
Anbieter:  KARTELL
Messzylinder
Messzylinder

25 ml, 0,5 ml, 195 mm, 0,5 ± ml

Preis
7,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PP, durchscheinend, hohe Form.

  • Mit Ausguss, Sechskantfuß und blauer Graduierung
  • Autoklavierbar bei +121 °C, beim kontinuierlichen Einsatz temperaturbeständig bis +100 °C

ISO 6706, BS 5404 Part 2

 : ISO 6706, BS 5404 Teil 2

Spezifikationen
  • Kapazität:
    25 ml
  • Höhe:
    195 mm
  • Teilung:
    0,5 ml
  • Toleranz:
    0,5 ± ml