Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Schnappring- oder Bördelrandgläschen, E-Z Vial®, WHEATON® | Avantor

Schnappring- oder Bördelrandgläschen, E-Z Vial®, WHEATON®

Fläschchen, mit Beschriftungsfeld, 1,80 ml, 12×32 mm, Klar, Nein
Artikelnr. 548-2108
Anbieter:   DWK Life Sciences
Schnappring- oder Bördelrandgläschen, E-Z Vial®, WHEATON®
Artikelnr. 548-2108
Anbieter:  DWK Life Sciences
Schnappring- oder Bördelrandgläschen, E-Z Vial®, WHEATON®
Schnappring- oder Bördelrandgläschen, E-Z Vial®, WHEATON®

Fläschchen, mit Beschriftungsfeld, 1,80 ml, 12×32 mm, Klar, Nein

Preis
434,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

Für diese Schnappringfläschchen aus klarem oder braunem Borosilikatglas (Typ I) wird kein Bördel- und Entbördelwerkzeug benötigt.

  • Die Fläschchen sind mit Schnappkappe oder 11 mm-Aluminiumverschluss verschließbar
  • 40 % größere Öffnung für verbesserte Probenzugänglichkeit bei verringerter Beschädigungsgefahr für die Autosampler-Nadel.

Die Glas- bzw. PP-Einsätze für die Fläschchen sind optional mit oder ohne Beschriftungsfeld erhältlich.

Verpackung: Für Komfort und Sauberkeit sind die Einsätze in Trays mit Schrumpffolie verpackt.

Spezifikationen
  • Mit Deckel:
    Nein
  • Ø×H:
    12×32 mm
  • Kapazität:
    1,80 ml
  • Farbe:
    Klar
  • Bezeichnung:
    Fläschchen, mit Beschriftungsfeld
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.