Kapillare
I-Ø 1,00 mm, A-Ø 1/16", grau gestreift, max. 165 bar
Artikelnr. 554-1085
Anbieter: VICI JOUR RESEARCH
Springe zu:
Product Details & Documents
PEEK.
- Beständig gegen kontinuierlichen Druck ohne Blasenbildung
- Beständig gegenüber organischen Lösungsmitteln
- Inert und biokompatibel
- Farbliche Kennzeichnung für jeden Durchmesser
Unempfindlich gegenüber starken Puffern, Halogenidsalzen oder aggressiven mobilen Phasen, die sogar Edelstahl zersetzen würden.
Caution: Achtung: Dichlormethan, Tetrahydrofuran und DMSO können zur Blasenbildung beim PEEK führen. Konzentrierte Salpetersäure und Schwefelsäure greifen Polyetheretherketon an.
Spezifikationen
- Bezeichnung:I-Ø 1,00 mm, A-Ø 1/16", grau gestreift, max. 165 bar
- Seq:10
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



