Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Burner, Teclu

Burner, Teclu

Brännare, naturgas, brännarrör 14 mm, Erdgas, 17 mm
Catalog # 451-1341
Supplier:   USBECK Laborgeräte
Burner, Teclu
Catalog # 451-1341
Burner, Teclu
Burner, Teclu

Brännare, naturgas, brännarrör 14 mm, Erdgas, 17 mm

Price
50,20 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Nickel plated brass base, in powder coated grey.

  • With air regulation valve and throttle screw
  • Without pilot light

Height: 165 mm

Specifications
  • Bezeichnung:
    Brännare, naturgas, brännarrör 14 mm
  • Ø Kopf:
    17 mm
  • Für:
    Erdgas