Rührstäbe
300 mm, 6 mm
Artikelnr. 442-4222
Anbieter: RSG
Rührstäbe
300 mm, 6 mm
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Ø:6 mm
- Länge:300 mm
- Seq:002
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
#: 20864.320
Lieferant: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
#: 83640.320
Lieferant: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99,9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die Flüssigchromatographie, Supelco®
#: 1.00030.2500
Lieferant: Merck
Natriumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung
#: 31770.294
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
#: 83645.320
Lieferant: VWR Chemicals
Pufferlösungen, gebrauchsfertig, Referenztemperatur 20 °C, Certipur®, Supelco®
#: 1.09439.1000
Lieferant: Merck



