Schläuche, Silikon
15,00 mm, 3,00 mm, 21,00 mm, Durchscheinend
Artikelnr. 228-3892
Anbieter: DEUTSCH NEUMANN
Springe zu:
Product Details & Documents
Silicone, translucent.
- Good chemical resistance
For laboratory application.
Temperature resistance: -60 to +200 °C
Hardness (Shore durometer A): 60
Zertifizierung: BFR XV, FDA CFR 21 § 177.2600, EP -Europ. Pharmacopoeia, Test for biocompatibility according to ISO 10993-1
Dokumente
DENE3100504_TDS_EN DENE3100609^25_TDS_EN DENE3100913_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Schlauch Außen-Ø:21,00 mm
- Schlauch Innen-Ø:15,00 mm
- Wandstärke:3,00 mm
- Farbe:Durchscheinend



