Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Kolben, flach Boden Eng- oder Weithals, mit Rand | Avantor

Kolben, flach Boden Eng- oder Weithals, mit Rand

250 ml, 140 mm, 34 mm, 85 mm
Artikelnr. 214-3162
Anbieter:   Kavalier
Kolben, flach Boden Eng- oder Weithals, mit Rand
Artikelnr. 214-3162
Anbieter:  Kavalier
Kolben, flach Boden Eng- oder Weithals, mit Rand
Kolben, flach Boden Eng- oder Weithals, mit Rand

250 ml, 140 mm, 34 mm, 85 mm

Preis
14,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Aus Borosilikatglas hergestellt.

  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen

Mit Volumenmarkierung und weißem Beschriftungsfeld.

Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    85 mm
  • Kapazität:
    250 ml
  • Höhe:
    140 mm
  • Seq:
    10
  • Hals A-Ø:
    34 mm