Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Kolben, flach Boden Eng- oder Weithals, mit Rand | Avantor

Kolben, flach Boden Eng- oder Weithals, mit Rand

100 ml, 110 mm, 22 mm, 64 mm
Artikelnr. 214-3161
Anbieter:   Kavalier
Kolben, flach Boden Eng- oder Weithals, mit Rand
Artikelnr. 214-3161
Anbieter:  Kavalier
Kolben, flach Boden Eng- oder Weithals, mit Rand
Kolben, flach Boden Eng- oder Weithals, mit Rand

100 ml, 110 mm, 22 mm, 64 mm

Preis
12,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Aus Borosilikatglas hergestellt.

  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen

Mit Volumenmarkierung und weißem Beschriftungsfeld.

Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    64 mm
  • Kapazität:
    100 ml
  • Höhe:
    110 mm
  • Seq:
    09
  • Hals A-Ø:
    22 mm