Messbecher mit Griff
2000 ml, 200 mm, 145 mm
Artikelnr. 213-5120
Anbieter: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Springe zu:
Product Details & Documents
Porzellan, weiß glasiert mit Ausnahme der Bodenfläche.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Robuste, schwere Ausführung
Zylindrisch, mit Ausguss. Mit sehr gut lesbarer, innerer Graduierung. Aufdruck des Nennvolumens außen auf dem Messbecher.
Spezifikationen
- Ext.Ø:145 mm
- Kapazität:2000 ml
- Höhe:200 mm
- Seq:04



