Messbecher mit Griff
1000 ml, 167 mm, 125 mm, 10 ml
Artikelnr. 213-3746
Anbieter: VITLAB
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, hochgradig durchscheinend.
- Das Volumen ist für Links- und Rechtshänder gleichermaßen sichtbar
- Gute chemische Beständigkeit, tTemperaturbeständig bis 121 °C (für 20 Minuten), Dauergebrauch 100 °C
- Zum Schutz der Graduierungen wird eine Reinigung bei nicht mehr als +60 °C empfohlen
- Zum Autoklavieren empfehlen wird die Ausführung mit erhabenen Graduierungen
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch und eine Vielzahl weiter Verwendungen. Mit stabilem Griff und gut lesbarer, aufgedruckter beidseitiger, schwarzer Graduierung. Stapelbar.
Zertifizierung: Lebensmittelsichere Produkte laut EC Direktive Nr. 10/2011.
Spezifikationen
- Ext.Ø:125 mm
- Graduierungsintervall:10 ml
- Kapazität:1000 ml
- Höhe:167 mm
- Seq:03
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



