Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Becherglas, niedrige oder hohe Form

Becherglas, niedrige oder hohe Form

600 ml, 150 mm, 80 mm
Catalog # 213-1066
Supplier:   Kavalier
Becherglas, niedrige oder hohe Form
Catalog # 213-1066
Supplier:  Kavalier
Becherglas, niedrige oder hohe Form
Becherglas, niedrige oder hohe Form

600 ml, 150 mm, 80 mm

Price
120,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents

Borosilikatglas, 3.3 Qualität.

  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Autoklavierbar

Ideal für allgemeine Laboranwendung. Mit Ausguss und weißen Graduierungen.

Certifications: DIN 12331 (außer 25 ml/5000 ml hohe Form und 10000 ml niedrige Form DIN Nachtrag). ISO 3819.

Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    80 mm
  • Kapazität:
    600 ml
  • Höhe:
    150 mm
  • Seq:
    36