Becherglas, niedrige oder hohe Form
400 ml, 130 mm, 70 mm
Catalog # 213-1065
Supplier: Kavalier
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas, 3.3 Qualität.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Autoklavierbar
Ideal für allgemeine Laboranwendung. Mit Ausguss und weißen Graduierungen.
: DIN 12331 (außer 25 ml/5000 ml hohe Form und 10000 ml niedrige Form DIN Nachtrag). ISO 3819.
Spezifikationen
- Ext.Ø:70 mm
- Kapazität:400 ml
- Höhe:130 mm
- Seq:35



