Becherglas, niedrige oder hohe Form
400 ml, 110 mm, 80 mm
Artikelnr. 213-1048
Anbieter: Kavalier
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas, 3.3 Qualität.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Autoklavierbar
Ideal für allgemeine Laboranwendung. Mit Ausguss und weißen Graduierungen.
Certifications: DIN 12331 (außer 25 ml/5000 ml hohe Form und 10000 ml niedrige Form DIN Nachtrag). ISO 3819.
Spezifikationen
- Ext.Ø:80 mm
- Kapazität:400 ml
- Höhe:110 mm
- Seq:15
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



