Becherglas, niedrige oder hohe Form
150 ml, 80 mm, 60 mm
Artikelnr. 213-1046
Anbieter: Kavalier
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas, 3.3 Qualität.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Autoklavierbar
Ideal für allgemeine Laboranwendung. Mit Ausguss und weißen Graduierungen.
: DIN 12331 (außer 25 ml/5000 ml hohe Form und 10000 ml niedrige Form DIN Nachtrag). ISO 3819.
Spezifikationen
- Ext.Ø:60 mm
- Kapazität:150 ml
- Höhe:80 mm
- Seq:11



