Kassetten
Product Details & Documents
The cassettes can be replaced while the device is pumping. The contact pressure of the rollers is adjusted by means of an adjusting screw. Tubes of various materials and sizes can be inserted in any cassette.
Kassette, klein
Förderleistung 0,005 Zu 40,8 ml/min
Für Schläuche mit 0,9 mm Wandstärke
Für Schlauchdurchmesser 0,2/0,5/0,9/1,4 und 2,8 mm
Für 3-Stopper Schläuche
Kassette, mittel
Förderleistung 0,29 Zu 25,2 ml/min
Für Schläuche mit 1,6 mm Wandstärke
Für Schlauchdurchmesser 0,8 und 1,7 mm
Für Standard-Schläuche
Kassette, groß
Förderleistung 1,0 Zu 336 ml/min
Für Schläuche mit 1,6 mm Wandstärke
Für Schlauchdurchmesser 1,7/3,1/4,8 und 6,4 mm
Für Standard-Schläuche
Mehrkanal-Adapter
Zur Aus- bzw. Umrüstung der Schlauchpumpen-Antriebe PD 5001, PD 5101 und PD 5201 zum Betrieb als Mehrkanal-Schlauchpumpe.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Cassette medium



