Messzylinder
2000 ml, 20 ml, 482 mm, 20,00 ± ml
Artikelnr. 612-4316
Anbieter: VITLAB
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, transparent, hohe Form, autoklavierbar, Klasse B.
- Justiert auf „ln“
- Sechskantfuß, mit Ausguss
- Erhabene blaue Skala und Ringmarken an den Hauptpunkten
Zertifizierung: DIN 12681 / ISO 6706
Spezifikationen
- Kapazität:2000 ml
- Höhe:482 mm
- Teilung:20 ml
- Toleranz:20,00 ± ml



