Messzylinder
1000 ml, 10 ml, 440 mm, 5,00 ± ml
Artikelnr. 612-4417
Anbieter: VITLAB
Springe zu:
Product Details & Documents
PMP, glasklar, hohe Form, Klasse A.
- Mit Ausguss, Sechskantfuß und erhabener Graduierung
- Konformitätsbescheinigt (DE-M)
- Lieferung mit Chargenzertifikat unter Angabe der Chargennummer und des Produktionsjahres (auch auf dem Messzylinder)
DIN 12681 / ISO 6706
Certifications: DIN 12681 / ISO 6706
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Kapazität:1000 ml
- Höhe:440 mm
- Teilung:10 ml
- Toleranz:5,00 ± ml
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



