Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Messzylinder

250 ml, 2 ml, 315 mm, 1,00 ± ml
Artikelnr. 612-4415
Anbieter:   VITLAB
Messzylinder
Artikelnr. 612-4415
Anbieter:  VITLAB
Messzylinder
Messzylinder

250 ml, 2 ml, 315 mm, 1,00 ± ml

Preis
19,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PMP, glasklar, hohe Form, Klasse A.

  • Mit Ausguss, Sechskantfuß und erhabener Graduierung
  • Konformitätsbescheinigt (DE-M)
  • Lieferung mit Chargenzertifikat unter Angabe der Chargennummer und des Produktionsjahres (auch auf dem Messzylinder)

DIN 12681 / ISO 6706

 : DIN 12681 / ISO 6706

Spezifikationen
  • Kapazität:
    250 ml
  • Höhe:
    315 mm
  • Teilung:
    2 ml
  • Toleranz:
    1,00 ± ml