Messbecher mit Griff
50 ml, 70 mm, 40 mm, 2 ml
Artikelnr. 213-0255
Anbieter: VITLAB
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, sehr gut durchscheinend.
- Gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis 121 °C (für 20 Minuten), Dauergebrauch 100 °C
- Glatte Oberflächen zur einfachen und schnellen Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch und vielseitige weitere Verwendungen. Mit erhabener Skala und Ausguss.
Spezifikationen
- Ext.Ø:40 mm
- Graduierungsintervall:2 ml
- Kapazität:50 ml
- Höhe:70 mm
- Seq:01
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



