Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Stativplatten, mit M10-Gewinde | Avantor

Stativplatten, mit M10-Gewinde

Stativplatte, mit M10-Gewinde und vier verstellbaren Füßen, 250×142 mm, 1,67 kg
Artikelnr. RSGA459.250
Anbieter:   RSG
Stativplatten, mit M10-Gewinde
Artikelnr. RSGA459.250
Anbieter:  RSG
Stativplatten, mit M10-Gewinde
Stativplatten, mit M10-Gewinde

Stativplatte, mit M10-Gewinde und vier verstellbaren Füßen, 250×142 mm, 1,67 kg

Preis
132,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Retort stand bases made of stainless steel (Remanit 4301). With off-centre M10 thread and four adjustable feet.

Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Stativplatte, mit M10-Gewinde und vier verstellbaren Füßen
  • L×B:
    250×142 mm
  • Gewicht:
    1,67 kg
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.