Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Stativplatten, mit M10-Gewinde | Avantor

Stativplatten, mit M10-Gewinde

Stativplatte, mit M10-Gewinde und vier verstellbaren Füßen, 180×100 mm, 0,85 kg
Artikelnr. RSGA459.180
Anbieter:   RSG
Stativplatten, mit M10-Gewinde
Artikelnr. RSGA459.180
Anbieter:  RSG
Stativplatten, mit M10-Gewinde
Stativplatten, mit M10-Gewinde

Stativplatte, mit M10-Gewinde und vier verstellbaren Füßen, 180×100 mm, 0,85 kg

Preis
94,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Retort stand bases made of stainless steel (Remanit 4301). With off-centre M10 thread and four adjustable feet.

Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Stativplatte, mit M10-Gewinde und vier verstellbaren Füßen
  • L×B:
    180×100 mm
  • Gewicht:
    0,85 kg
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.