Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Messbecher mit Griff

1000 ml, 130 mm, 100 mm
Artikelnr. 213-1037
Anbieter:   RSG
Messbecher mit Griff
Artikelnr. 213-1037
Anbieter:  RSG
Messbecher mit Griff
Messbecher mit Griff

1000 ml, 130 mm, 100 mm

Preis
446,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Edelstahl, rostfrei, mit Bördelrand, Ausguss und Griff.

  • Gute chemische Beständigkeit
  • Hervorragende Hitzebeständigkeit
  • Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung

Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.

Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    100 mm
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Höhe:
    130 mm
  • Seq:
    04