Chemikalienlöffel, doppelseitig
250 mm, 21×30 - 35×45 mm
Artikelnr. 231-0092
Anbieter: RSG
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universallöffel für eine Vielzahl von Verwendungen. Mit zylindrischem Stiel.
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Schnelle und einfache Reinigung
Spezifikationen
- Länge:250 mm
- Löffelmaße:21×30 - 35×45 mm



