Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Analysensiebe, 200×50 mm

Analysensiebe, 200×50 mm

200 mm, 50 mm, 6,70 mm
  510-4565
Analysensiebe, 200×50 mm
  510-4565
Analysensiebe, 200×50 mm
Analysensiebe, 200×50 mm

200 mm, 50 mm, 6,70 mm

 
147,00 €
   
1 * 1 ST
 

Siebe aus hochlegiertem Edelstahl mit klarer und präziser Siebkennzeichnung und Rückverfolgbarkeit durch individuelle Laser-Gravur, erhältlich in drei Ausführungsvarianten, die für die anspruchsvolle Laboranalytik bestimmt sind. Die Siebe sind mit den vorhandenen Siebgeräten von Retsch kompatibel und lassen sich auch mit den meisten anderen Siebfabrikaten problemlos kombinieren.

  • Siebrahmen aus einem Stück hergestellt und nutfreier Gewebeübergang verhindern Cross-Kontaminationen
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit und leichte Reinigung
  • Maximale Stabilität und optimale Dichtigkeit des Siebturmes, 15% leichter als traditionelle Siebe

Spezielle Zertifikate auf Anforderung. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihr lokales Avantor-Vertriebszentrum.

Weitere Siebgrößen sind auf Anfrage erhältlich.

Other mesh sizes available on request.

Certifications: ISO 3310-1:2001-09

 
  • Ø:
    200 mm
  • Maschenweite:
    6,70 mm
  • Höhe:
    50 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.