Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Stativringe mit Muffe | Avantor

Stativringe mit Muffe

130 mm
Artikelnr. 241-7527
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Stativringe mit Muffe
Artikelnr. 241-7527
Stativringe mit Muffe
Stativringe mit Muffe

130 mm

Preis
16,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Stahl, verzinkt (8 mm Ø).

  • Mit fester Muffe zur Stativbefestigung
  • Dreipunktauflage
  • Messingschraube, vernickelt
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    130 mm
  • Seq:
    03