Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Burner, Teclu

Burner, Teclu

Teclu burner with air regulation, natural gas, tubing Ø 14 mm, Natural gas, 17 mm
Artikelnr. USBE1200
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Burner, Teclu
Artikelnr. USBE1200
Burner, Teclu
Burner, Teclu

Teclu burner with air regulation, natural gas, tubing Ø 14 mm, Natural gas, 17 mm

Preis
41,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Nickel plated brass base, in powder coated grey.

  • With air regulation valve and throttle screw
  • Without pilot light

Height: 165 mm

Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Teclu burner with air regulation, natural gas, tubing Ø 14 mm
  • Ø Kopf:
    17 mm
  • Für:
    Natural gas