Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Bunsenbrenner | Avantor

Bunsenbrenner

Bunsenbrenner ohne Nadelventil, Propan, 14 mm
Artikelnr. 451-0076
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Bunsenbrenner
Artikelnr. 451-0076
Bunsenbrenner
Bunsenbrenner

Bunsenbrenner ohne Nadelventil, Propan, 14 mm

Preis
28,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Messing vernickelt mit Grauguss-Fuß.

  • Mit Luftregulierung

Höhe: 145 mm (451-0079, 451-0080: 150 mm, 451-0083: 160 mm)

Kopf Ø: 17 mm (14 mm für Propan-Modelle)

Dokumente

Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Bunsenbrenner ohne Nadelventil
  • Ø Kopf:
    14 mm
  • Für:
    Propan
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.