Deckgläser, quadratisch
Deckgläser, 20×20 mm, #1
Artikelnr. 631-1334
Anbieter: Epredia
Springe zu:
Product Details & Documents
Deckgläser aus vorgewaschenem, reinweißen D 263 M Borosilikatglas der hydrolytischen Klasse 1.
- Hohe Spektraltransmission, gleichmäßige Stärkequalität
- Keine Blasen oder Mängel, garantiert hohe optische Homogenität
- Hochtransparent und achromatisch: praktisch frei von Farbverzerrungen
Für in vitro-Diagnostik (IVD) in Medizin, Biologie und Forschung.
Zertifizierung: DIN ISO 719 ; DIN ISO 12 116 ; DIN ISO 695.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Nr.:#1
- Bezeichnung:Deckgläser
- L×B:20×20 mm
- Seq:19



