Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Hydrometer, M100 | Avantor

VWR®, Hydrometer, M100

1,300 - 1,400 g/ml, 0,002 g/ml, 250 mm
Artikelnr. 614-0114
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Hydrometer, M100
Artikelnr. 614-0114
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Hydrometer, M100
VWR®, Hydrometer, M100

1,300 - 1,400 g/ml, 0,002 g/ml, 250 mm

Preis
46,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Hydrometer mit spezifischem Gewicht.

  • Entspricht ISO 649 (BS 718, DIN 12791, NF B 35511)
  • Kalibriertemperatur: 20 °C
  • Teilung 0,002 g/ml

Länge: 250 mm

Certifications: ISO 649, BS 718, DIN 12791, NF B 35511.

Accessories information:

Ordering information:

Delivery information:

Packaging: In einem stabilen, transparenten Kunststoffgehäuse.

Caution:

Spezifikationen
  • Länge:
    250 mm
  • Seq:
    06
  • Teilung:
    0,002 g/ml
  • Messbereich:
    1,300 - 1,400 g/ml