VWR®, Hydrometer, M100
0,800 - 0,900 g/ml, 0,002 g/ml, 250 mm
Artikelnr. 614-0109
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
Hydrometer mit spezifischem Gewicht.
- Entspricht ISO 649 (BS 718, DIN 12791, NF B 35511)
- Kalibriertemperatur: 20 °C
- Teilung 0,002 g/ml
Länge: 250 mm
Certifications: ISO 649, BS 718, DIN 12791, NF B 35511.
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging: In einem stabilen, transparenten Kunststoffgehäuse.
Caution:
Dokumente
Spezifikationen
- Länge:250 mm
- Seq:01
- Teilung:0,002 g/ml
- Messbereich:0,800 - 0,900 g/ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



