Gefäße mit Deckel, Nalgene®
2200 ml, 132 mm, 193 mm
Artikelnr. NALG5352-0002
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, durchscheinend.
- Gerade Seiten ohne Hals erleichtern Zugriff und Entnahme
- Größere Größen eignen sich hervorragend als Abfalltöpfe
- Autoklavierbar
Ideal für Lagerung und Transport von Feststoffen.
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Spezifikationen
- Ext.Ø:132 mm
- Kapazität:2200 ml
- Höhe:193 mm
- Cat. No.:NALG5352-0002
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung



