Vierkantflaschen, Eng- oder Weithals, mit Gewinde
100 ml, GL 32 K, 49×49×110 mm
Artikelnr. 215-1664
Anbieter: DWK Life Sciences
Vierkantflaschen, Eng- oder Weithals, mit Gewinde
Artikelnr. 215-1664
Anbieter: DWK Life Sciences
Springe zu:
Product Details & Documents
Kalk-Soda-Glas, klar oder braun, ohne Verschluss.
- Gute chemische und physikalische Eigenschaften
- Für Verwendungen ohne hohe thermische Belastungen
- Verschlüsse in verschiedenen Ausführungen sind optional verfügbar
DIN-Gewinde. Sparen Platz bei Lagerung oder beim Transport. Stand- und rutschsicher. Braun eingefärbt zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen.
Spezifikationen
- Gewinde:GL 32 K
- Kapazität:100 ml
- Seq:16
- B×T×H:49×49×110 mm
- Cat. No.:215-1664
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



