Vierkantflaschen, Eng- oder Weithals, mit Gewinde
250 ml, GL 32 H, 64×64×155 mm
Anbieter: DWK Life Sciences
Vierkantflaschen, Eng- oder Weithals, mit Gewinde
Artikelnr. 215-1635
Anbieter: DWK Life Sciences
Springe zu:
Product Details & Documents
Kalk-Soda-Glas, klar oder braun, ohne Verschluss.
- Gute chemische und physikalische Eigenschaften
- Für Verwendungen ohne hohe thermische Belastungen
- Verschlüsse in verschiedenen Ausführungen sind optional verfügbar
DIN-Gewinde. Sparen Platz bei Lagerung oder beim Transport. Stand- und rutschsicher. Braun eingefärbt zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen.
Spezifikationen
- Gewinde:GL 32 H
- Kapazität:250 ml
- Seq:09
- B×T×H:64×64×155 mm