Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Vierkantflaschen, Eng- oder Weithals, mit Gewinde

100 ml, GL 32 H, 49×49×119 mm
Artikelnr. 215-1634
Anbieter:   DWK Life Sciences
Vierkantflaschen, Eng- oder Weithals, mit Gewinde
Artikelnr. 215-1634
Anbieter:  DWK Life Sciences
Vierkantflaschen, Eng- oder Weithals, mit Gewinde
Vierkantflaschen, Eng- oder Weithals, mit Gewinde

100 ml, GL 32 H, 49×49×119 mm

Preis
4,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Kalk-Soda-Glas, klar oder braun, ohne Verschluss.

  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Für Verwendungen ohne hohe thermische Belastungen
  • Verschlüsse in verschiedenen Ausführungen sind optional verfügbar

DIN-Gewinde. Sparen Platz bei Lagerung oder beim Transport. Stand- und rutschsicher. Braun eingefärbt zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen.

Spezifikationen
  • Gewinde:
    GL 32 H
  • Kapazität:
    100 ml
  • Seq:
    06
  • B×T×H:
    49×49×119 mm