Stehkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand, DURAN®
250 ml, 138 mm, 50 mm, 85 mm
Artikelnr. 214-3215
Anbieter: DWK Life Sciences
Stehkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand, DURAN®
Artikelnr. 214-3215
Anbieter: DWK Life Sciences
Springe zu:
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit aufgedruckter Inhaltsangabe und weißem Beschriftungsfeld. Ab 65 mm Hals-Durchmesser mit verstärktem Rand.
*Keine DIN ISO Größe.
DIN ISO 24450 (wide mouth)
Certifications: DIN ISO 1773 (Enghals)
DIN ISO EN 24450 (Weithals)
Documents
Spezifikationen
- Ext.Ø:85 mm
- Kapazität:250 ml
- Höhe:138 mm
- Seq:18
- Hals I-Ø:50 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



