Stehkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand, DURAN®
100 ml, 105 mm, 34 mm, 64 mm
Artikelnr. 214-3210
Anbieter: DWK Life Sciences
Stehkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand, DURAN®
Artikelnr. 214-3210
Anbieter: DWK Life Sciences
Springe zu:
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit aufgedruckter Inhaltsangabe und weißem Beschriftungsfeld. Ab 65 mm Hals-Durchmesser mit verstärktem Rand.
*Keine DIN ISO Größe.
DIN ISO 24450 (wide mouth)
Zertifizierung: DIN ISO 1773 (Enghals)
DIN ISO EN 24450 (Weithals)
Dokumente
SCOT217115401_TDS_EN SCOT217117102_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Ext.Ø:64 mm
- Kapazität:100 ml
- Höhe:105 mm
- Seq:17
- Hals I-Ø:34 mm



