Stehkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand, DURAN®
10000 ml, 360 mm, 65 mm, 280 mm
Artikelnr. 214-0145
Anbieter: DWK Life Sciences
Stehkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand, DURAN®
Artikelnr. 214-0145
Anbieter: DWK Life Sciences
Springe zu:
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit aufgedruckter Inhaltsangabe und weißem Beschriftungsfeld. Ab 65 mm Hals-Durchmesser mit verstärktem Rand.
*Keine DIN ISO Größe.
DIN ISO 24450 (wide mouth)
Zertifizierung: DIN ISO 1773 (Enghals)
DIN ISO EN 24450 (Weithals)
Dokumente
SCOT217115401_TDS_EN SCOT217117102_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Ext.Ø:280 mm
- Kapazität:10000 ml
- Höhe:360 mm
- Seq:16
- Hals I-Ø:65 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



