Stehkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand, DURAN®
6000 ml, 315 mm, 65 mm, 237 mm
Artikelnr. 214-0144
Anbieter: DWK Life Sciences
Stehkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand, DURAN®
Artikelnr. 214-0144
Anbieter: DWK Life Sciences
Springe zu:
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit aufgedruckter Inhaltsangabe und weißem Beschriftungsfeld. Ab 65 mm Hals-Durchmesser mit verstärktem Rand.
*Keine DIN ISO Größe.
DIN ISO 24450 (wide mouth)
Zertifizierung: DIN ISO 1773 (Enghals)
DIN ISO EN 24450 (Weithals)
Dokumente
SCOT217115401_TDS_EN SCOT217117102_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Ext.Ø:237 mm
- Kapazität:6000 ml
- Höhe:315 mm
- Seq:15
- Hals I-Ø:65 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



