Stehkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand, DURAN®
3000* ml, 250 mm, 50 mm, 185 mm
Catalog # 214-3135
Supplier: DWK Life Sciences
Stehkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand, DURAN®
Catalog # 214-3135
Supplier: DWK Life Sciences
Jump to:
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit aufgedruckter Inhaltsangabe und weißem Beschriftungsfeld. Ab 65 mm Hals-Durchmesser mit verstärktem Rand.
*Keine DIN ISO Größe.
DIN ISO 24450 (wide mouth)
: DIN ISO 1773 (Enghals)
DIN ISO EN 24450 (Weithals)
Documents
Specifications
- Ext.Ø:185 mm
- Kapazität:3000* ml
- Höhe:250 mm
- Seq:11
- Hals I-Ø:50 mm



