Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Stehkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand, DURAN®

1000 ml, 190 mm, 42 mm, 131 mm
  214-3125
Stehkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand, DURAN®
  214-3125
Stehkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand, DURAN®
Stehkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand, DURAN®

1000 ml, 190 mm, 42 mm, 131 mm

 
20,80 €
   
1 * 1 ST
 

DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit

Mit aufgedruckter Inhaltsangabe und weißem Beschriftungsfeld. Ab 65 mm Hals-Durchmesser mit verstärktem Rand.

*Keine DIN ISO Größe.

DIN ISO 24450 (wide mouth)

 : DIN ISO 1773 (Enghals)
DIN ISO EN 24450 (Weithals)

 
  • Ext.Ø:
    131 mm
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Höhe:
    190 mm
  • Seq:
    07
  • Hals I-Ø:
    42 mm