Stehkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand, DURAN®
100 ml, 105 mm, 26 mm, 64 mm
Artikelnr. 214-3110
Anbieter: DWK Life Sciences
Stehkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand, DURAN®
Artikelnr. 214-3110
Anbieter: DWK Life Sciences
Springe zu:
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit aufgedruckter Inhaltsangabe und weißem Beschriftungsfeld. Ab 65 mm Hals-Durchmesser mit verstärktem Rand.
*Keine DIN ISO Größe.
DIN ISO 24450 (wide mouth)
Certifications: DIN ISO 1773 (Enghals)
DIN ISO EN 24450 (Weithals)
Documents
Spezifikationen
- Ext.Ø:64 mm
- Kapazität:100 ml
- Höhe:105 mm
- Seq:02
- Hals I-Ø:26 mm



