Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Stehkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand, DURAN®

50 ml, 90 mm, 26 mm, 51 mm
Artikelnr. 214-3105
Anbieter:   DWK Life Sciences
Stehkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand, DURAN®
Artikelnr. 214-3105
Anbieter:  DWK Life Sciences
Stehkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand, DURAN®
Stehkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand, DURAN®

50 ml, 90 mm, 26 mm, 51 mm

Preis
11,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit

Mit aufgedruckter Inhaltsangabe und weißem Beschriftungsfeld. Ab 65 mm Hals-Durchmesser mit verstärktem Rand.

*Keine DIN ISO Größe.

DIN ISO 24450 (wide mouth)

Certifications: DIN ISO 1773 (Enghals)
DIN ISO EN 24450 (Weithals)

Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    51 mm
  • Kapazität:
    50 ml
  • Höhe:
    90 mm
  • Seq:
    01
  • Hals I-Ø:
    26 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.