Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
DURAN® Probengläser | Avantor

DURAN® Probengläser

750 ml, 90 mm, 240 mm
Artikelnr. 216-3318
Anbieter:   DWK Life Sciences
DURAN® Probengläser
Artikelnr. 216-3318
Anbieter:  DWK Life Sciences
DURAN® Probengläser
DURAN® Probengläser

750 ml, 90 mm, 240 mm

Preis
124,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.

  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit

Mit Bodenstopper als Standfuß. Luft- und flüssigkeitsdicht bei Verwendung von Gelenkfett.

Zertifizierung:

Bestellinformation:

Lieferumfang:

Verpackung:

Achtung! Bitte beachten:

Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    90 mm
  • Kapazität:
    750 ml
  • Höhe:
    240 mm
  • Seq:
    04
  • Cat. No.:
    216-3318