Abdampfschalen, DURAN®
45* ml, 30 mm, 60 mm
Artikelnr. 216-1271
Anbieter: DWK Life Sciences
Springe zu:
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, mit Ausguss.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Für eine Vielzahl von Anwendungen. Mit flachem Boden und ab Größe 170 ml mit mattiertem Beschriftungsfeld.
*ohne Beschriftungsfeld
: DIN 12336
Spezifikationen
- Ext.Ø:60 mm
- Kapazität:45* ml
- Höhe:30 mm



