Chemikalien-Bindemittel-Kit
P300 Saugkissen, 2 l/Kissen
Anbieter: 3M
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Absorptionskits können überall bei Verwendung von gefährlichen Flüssigkeiten sowie zur direkten und schnellen Aufnahme und Beseitigung von verschütteten Flüssigkeiten eingesetzt werden.
- P110: Für kleinere Mengen verschütteter Flüssigkeiten oder zur abschließenden Beseitigung größerer Mengen verschütteter Flüssigkeiten. Tücher: 280×330 mm, Aufnahmefähigkeit 0,25 l/Tuch
- P130: Rolle für große Bereiche, kann bedarfsgerecht zugeschnitten werden, 33×3000 cm, Aufnahmefähigkeit 50 l/Rolle
- P190: Universalrolle: 48×3000 cm, Aufnahmefähigkeit 72 l/Rolle
- P190: Universalrolle: 48×3000 cm, Aufnahmefähigkeit 72 l/Rolle
- P200: Miniausleger: 75×1200 mm (Ø×l), Aufnahmefähigkeit 3,75 l/Miniausleger
- P300: Kissen: 180×380 mm, Aufnahmefähigkeit 2 l/Kissen
- P-F2001: Miniausleger, Kissen, Tuch oder Rollen 12,5×1520 cm, Aufnahmefähigkeit 119 l/pack
Dokumente
Spezifikationen
- Bezeichnung:P300 Saugkissen
- Seq:02
- Absorptionsvermögen:2 l/Kissen
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



